曜日別特売

ガス混合器 Ar+CO2

ガス混合器 Ar+CO2 - 山本電機製作所

混合比5%~30%CO2までの高精度ガス混合器です。つまみを目盛に合わせるだけで最適な混合比、流量に調節可能です。断続的なガス供給に対しても、バッファタンクなしで安定供給が可能です。

用途MAG溶接用シールドガス混合など。仕様各入口側配管接続口に逆止弁内蔵、粉塵対策として各入口側配管接続口に金属網(Φ0.06×150mesh)フィルタ内蔵、入口圧力: Arガス、CO2ガスは同じ圧力に設定トラスコ品番115-2481材質アルミ、BS、SUS接続口径9/16-18UNF質量(kg)4.4流体Arガス、CO2ガス。液体不可最大流量(L/min)25目盛範囲(流量)15~25L/min耐圧力(MPa)0.5取付姿勢水平面設置 本器底面が水平になるよう置いてください。入口圧力(MPa)0.3~0.5混合比(精度)±1%abs、(設定精度)±1%(CO2)abs、(目盛範囲)5~30%(CO2)、Ar: CO2 = 80:20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61496479GMX-SD001
600,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする