グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ)

グラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) - TRUSCOグラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) - TRUSCOグラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) - TRUSCOグラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) - TRUSCOグラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) - TRUSCOグラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) - TRUSCOグラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) - TRUSCOグラデーション飛散防止目隠シート(UVカットタイプ) - TRUSCO

飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。

用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。材質ポリエステル厚さ(mm)0.075幅(m)1.25内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61482698HSGS-B-125010161-07403.1810斜線柄(幅1.25m側にグラデーション)
57,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482707HSGS-B-125030161-07427.3830斜線柄(幅1.25m側にグラデーション)
164,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482716HSGS-B-12505161-07432.145斜線柄(幅1.25m側にグラデーション)
29,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482725HSGS-D-125010161-07453.1810ドット柄(幅1.25M側にグラデーション)
57,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482734HSGS-D-125030161-07467.3830ドット柄(幅1.25M側にグラデーション)
164,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482743HSGS-D-12505161-07472.145ドット柄(幅1.25M側にグラデーション)
29,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482759HSGS-M-125010161-07493.1810グラデーションなし
57,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482768HSGS-M-125030161-07507.3830グラデーションなし
164,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61482777HSGS-M-12505161-07512.145グラデーションなし
29,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする