不易糊工業
FKペイントマーカー(太字)
耐光性・耐水性にすぐれたアルコール系顔料インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途
工業用素材・部品へのマーキング用に。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに。
質量(g)
36
温度範囲(℃)
-20~200
文字サイズ(mm)
角芯 8
材質
本体:染料アルコール系、芯:ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61456159
KFKF-1
白
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
61456168
KFKF-10
ピンク
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61456177
KFKF-13
緑
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61456186
KFKF-15
青
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
61456195
KFKF-18
黒
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
61456204
KFKF-3
黄
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
61456213
KFKF-8
赤
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください