ハイス小径バイト

ハイス小径バイト - カムス(旧:高周波精密)ハイス小径バイト - カムス(旧:高周波精密)ハイス小径バイト - カムス(旧:高周波精密)

粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。

用途樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。材質粉末ハイス(KPH)質量(g)7内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
加工径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
最小穴径(mm)
ノーズ半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61456229KSP1R0.05 L430Φ1mm用4310.05
オープン
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
61456238KSP2R0.05 L630Φ2mm用6320.05
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61456265KSP4R0.1 L1050Φ4mm用10440.1
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61456274KSP4R0.1 L2050Φ4mm用20440.1
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61456283KSP4R0.2 L1050Φ4mm用10440.2
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
61456299KSP4R0.2 L2050Φ4mm用20440.2
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61456247KSP3R0.05 L1550Φ3mm用15330.05
オープン
取扱い終了
返品不可
61456256KSP3R0.05 L7.550Φ3mm用7.5330.05
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする