曜日別特売

LEDレンカライトS

LEDレンカライトS - ハタヤリミテッドLEDレンカライトS - ハタヤリミテッドLEDレンカライトS - ハタヤリミテッドLEDレンカライトS - ハタヤリミテッドLEDレンカライトS - ハタヤリミテッド

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。

電線長さ(m)5防水仕様防雨型使用場所屋外用電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
電源(V)
消費電力(W)
照明装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459309LSS-5N147-77861.410099W直管形LEDランプ
20,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
61482926LSS-205N137-28422.290~24099W直管形LEDランプ
23,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
61482935LSX-205N137-28412.290~2401818W直管形LEDランプ
25,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする