ダイケン
ステンレス玄関マットエスマット
滑りにくいローレット仕様です。すき間6mmの細目タイプです。
用途
玄関マット。
材質
ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)
14
内容量
1台
注意
※設置には工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61492543
MTER15S912
137-2721
18.3
1192×886×1.5
886
¥
108,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61492559
MTER15S918
137-2723
15
1792×886×1.5
886
¥
160,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496585
MTER15S609
137-2719
9.7
892×591×1.5
591
¥
56,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496594
MTER15S612
137-2720
12.5
1192×591×1.5
591
¥
74,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496603
MTER15S915
137-2722
12.6
1492×886×1.5
886
¥
134,500
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。