Piab(ピアブ)
エジェクター piINLINE MICRO
メーカー特許のCOAXカートリッジ技術を採用しました。エネルギー消費に対して多量な真空流量を発生させます。プッシュインフィッティングによる軽量直列接続です。ホースに容易かつ迅速に直接取り付け可能です。
材質
ポリアミド(PA)、ニトリルゴム(NBR)、鋼(SS)、エラストマー(TPE)、銅合金(CuZn)
使用温度範囲
-10~80℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大流量(NL/min)
到達真空度(kPa)
空気消費量(NL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61496619
PIINLINE MICRO BI 4-4 MM
160-7192
10
真空:13.8
83
8.4
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496628
PIINLINE MICRO BI 6-6 MM
160-7193
10
真空:13.8
83
8.4
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496637
PIINLINE MICRO SI 6-6 MM
160-7194
9.8
真空:16.8
75
7.2
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496646
PIINLINE MICRO TI 6-6 MM
160-7195
9.8
真空:19.2
84
16.2
¥
4,170
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496655
PIINLINE MICRO XI 4-4 MM
160-7230
9.8
真空:14.4
92
7.8
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496664
PIINLINE MICRO XI 6-6 MM
160-7231
9.8
真空:14.4
92
7.8
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。