TRUSCO
PP製スタッキングチェア
ポリプロピレン製のスタッキングチェアです。屋外でも使用できます。4脚までスタッキング可能です。
用途
食堂スペース等のご使用に最適です。
幅(mm)
530
間口(mm)
530
座幅(mm)
530
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(座面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61483005
PPFC-GY
-
グレー
530×550×460
460
530×550
4
¥
26,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483014
PPFC-SA
-
サンド
530×550×460
460
530×550
4
¥
26,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483023
PPFC-W
ホワイト
ホワイト
530×550×460
460
530×550
4
¥
26,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483039
SHELL-BE
ベージュ
ベージュ
530×510×830
450
530×510
4.5
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483048
SHELL-GR
-
グリーン
530×510×450
450
530×510
4.5
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483057
SHELL-GY
-
グレー
530×510×450
450
530×510
4.5
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483066
SHELL-W
ホワイト
ホワイト
530×510×450
450
530×510
4.5
¥
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。