サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル

サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル - Piab(ピアブ)

高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。

材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
ねじ径
14種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61496673S.BBL30-2DS40.G12MSS.0030.0FDA対応シリコン(青色)G1/2オネジ(ステンレス製)
4,740
4,398
4,838(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496689S.BBL30-2DS40.G38MDC.0030.0FDA対応シリコン(青色)G3/8オネジ(樹脂製)
3,760
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496698S.BBL30-2DS40.G38MSS.0030.0FDA対応シリコン(青色)G3/8オネジ(ステンレス製)
4,740
4,398
4,838(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496707S.BBL30-2DS40.NT38MDC.0030.0FDA対応シリコン(青色)3/8NPTオネジ(樹脂製)
3,760
3,698
4,068(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496716S.BBL30-2DS40.XXX.0030.0FDA対応シリコン(青色)なし、ゴムパーツのみ
1,080
999
1,099(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496725S.BBL40-2DS40.G38MDC.0042.5FDA対応シリコン(青色)G3/8オネジ(樹脂製)
3,880
3,798
4,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496734S.BBL40-2DS40.G38MSS42.5FDA対応シリコン(青色)G3/8オネジ(ステンレス製)
4,850
4,698
5,168(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496743S.BBL40-2DS40.NT38MDC.0042.5FDA対応シリコン(青色)3/8NPTオネジ(樹脂製)
3,880
3,798
4,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496759S.BBL40-2DS40.XXX.0042.5FDA対応シリコン(青色)なし、ゴムパーツのみ
1,120
1,098
1,208(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496768S.BBL60-2DS40.G38MDC.0060.0FDA対応シリコン(青色)G3/8オネジ(樹脂製)
4,990
4,898
5,388(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496777S.BBL60-2DS40.G38MSS.0060.0FDA対応シリコン(青色)G3/8オネジ(ステンレス製)
5,800
5,498
6,048(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496786S.BBL60-2DS40.NT38MDC.0060.0FDA対応シリコン(青色)3/8NPTオネジ(樹脂製)
4,990
4,898
5,388(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496795S.BBL60-2DS40.NT38MSS.0060.0FDA対応シリコン(青色)3/8NPTオネジ(ステンレス製)
5,800
5,498
6,048(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61496804S.BBL60-2DS40.XXX.0060.0FDA対応シリコン(青色)なし、ゴムパーツのみ
2,240
2,198
2,418(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする