TRUSCO
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール
岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。
用途
屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。
トラスコ品番
115-8438
材質
グラスウール
長さ(mm)
1000
幅(mm)
630
厚さ(mm)
25
質量(kg)
0.7
色
アイボリー
内容量
1枚
注意
※内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、長期間のご使用はお止め下さい。※使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61496813
SBOPGW
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません