TRUSCO
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール
テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途
エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。
トラスコ品番
137-1543
材質
グラスウール、アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
630
厚さ(mm)
25
質量(kg)
0.9
色
アイボリー
内容量
1枚
注意
※内面のグラスウールをガラスクロスで保護しているため、引火はしませんが、長期間のご使用はお止め下さい。※使用時に防音パネルと使用機器の間は20cm程あけてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61496829
SBOPHGW
¥
27,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません