TRUSCO
ネットパレット
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途
工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。
仕様
ゲート半開
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
タイプ
屋内仕様タイプ
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
積載段数(段)
4
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61483075
T0810B
50
青
1000×800×850
1500
¥
47,910
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61483093
T0810GR
50
緑
1000×800×850
1500
¥
47,910
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61483109
T0810R
50
赤
1000×800×850
1500
¥
47,910
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61483118
T1012AB
65
青
1200×1000×890
1200
¥
62,890
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61483136
T1012AGR
65
緑
1200×1000×890
1200
¥
62,890
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61483145
T1012AR
65
赤
1200×1000×890
1200
¥
62,890
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません