カムス(旧:高周波精密)
ハイス付刃バイト(平削用)
JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61456353
TTB-61-3-NEW
平削盤
19
230
0.7
19
種類:61形
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61456369
TTB-61-3-OLD
平削盤
19
230
0.7
19
種類:61形
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61456378
TTB-61-7-NEW
平削盤
25
280
1.4
25
種類:61形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
61456387
TTB-61-7-OLD
平削盤
25
280
1.4
25
種類:61形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61456396
TTB-61-9-NEW
平削盤
32
340
2.7
32
種類:61形
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61456405
TTB-61-9-OLD
平削盤
32
340
2.7
32
種類:61形
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
61456414
TTB-63L-7
平削り盤
25
280
1.4
25
種類:63L形
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61456423
TTB-63R-3
平削り盤
19
230
0.7
19
種類:63R形
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください