セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE

セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martor

本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。

トラスコ品番149-1181全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)64刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃60099内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145676410130610
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする