セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE

セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martorセーフティカッターSECUPRO MAXISAFE - martor

金属キャップ付で高い耐久性があります。左右と上からの3か所から刃をスライドして使用することができます左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。トラスコ品番149-5750全長(mm)148材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)82刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃60099内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145682510150610
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする