セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT

セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT - martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT - martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT - martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT - martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT - martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT - martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT - martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT - martor

替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。

トラスコ品番161-2160全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61456999110000
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする