曜日別特売

カートンカッターSECUMAX EASYSAFE

カートンカッターSECUMAX EASYSAFE - martorカートンカッターSECUMAX EASYSAFE - martorカートンカッターSECUMAX EASYSAFE - martorカートンカッターSECUMAX EASYSAFE - martorカートンカッターSECUMAX EASYSAFE - martorカートンカッターSECUMAX EASYSAFE - martorカートンカッターSECUMAX EASYSAFE - martorカートンカッターSECUMAX EASYSAFE - martor

紙、フィルムの切断に最適です。背側の金属板でカートンテープもカットできます。開梱時に中身を傷つけません。専用キー(9890)を使用することで替刃交換を管理できます。ガイドが手を怪我から守ります。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。刃は4箇所使用できます。

用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5752全長(mm)207材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)66.3刃厚(mm)0.3材質(刃)合金工具鋼適合替刃45内容量1丁
注意
※替刃の交換には専用工具「9890」が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61457044121001
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする