曜日別特売

とーめい蝶番

とーめい蝶番 - アクリサンデーとーめい蝶番 - アクリサンデー

アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。

用途連結に。トラスコ品番116-1953長さ(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5、最厚部:4材質/仕上ABS樹脂透明質量(g)25内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61457123131155
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする