martor
シートカッターSECUMAX OPTICUT PULL 替刃
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。刃先はチタンコーティングで切れ味が長く持続します。
適合本体
SECUMAX COMBI ,SECUMAX MOBILEX,SECUMAX OPTICUT
全長(mm)
43
刃厚(mm)
0.3
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
材質(刃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448249
13730
1パック(10枚)
161-2733
22.5
ステンレス
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
61451356
83730
1パック(100枚)
161-2734
219
ステンレス(チタンコーティング)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください