martor
セーフティーカッター用替刃 SECUNORM PROFI
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
適合本体
SECUNORM PROFI40
全長(mm)
71.2
質量(g)
44.5
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃厚(mm)
材質(刃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448258
17940
161-2151
0.5
ステンレス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
61448337
7940
161-2150
0.63
合金工具鋼(替刃7940)、ステンレス(替刃17940)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください