曜日別特売

スナップリングプライヤー8000AE(軸用)

スナップリングプライヤー8000AE(軸用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000AE(軸用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000AE(軸用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000AE(軸用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000AE(軸用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000AE(軸用) - GEDORE

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ内容量1丁
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
全10種類を絞り込む
使用範囲(mm)
全長(mm)
爪形状
爪先端径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
使用範囲(mm)
全長(mm)
質量(g)
爪形状
爪先端径(Φmm)
リング使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61457385293066810~25145127直爪1.310~25
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457394293067640~100230338直爪2.340~100
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457403293068485~140332607直爪3.285~140
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
6145741929306923~1013374曲爪0.93~10
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457428293070610~25133127曲爪1.310~25
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457437293071419~60170198曲爪1.819~60
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457446293073040~100217338曲爪2.340~100
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457455293074985~140311607曲爪3.285~140
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
6146336929306333~1014474直爪0.93~10
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61463353292360219~60183198直爪1.819~60
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする