曜日別特売

スナップリングプライヤー8000JE(穴用)

スナップリングプライヤー8000JE(穴用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000JE(穴用) - GEDORE

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ内容量1丁
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲(mm)
全長(mm)
質量(g)
爪形状
爪先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145746429307578~1313974直爪0.9
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457473293076512~25139116直爪1.3
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457489293077319~60182193直爪1.8
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457498293078140~100230295直爪2.3
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
61457507293080385~140324585直爪3.2
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
6145751629308118~1312980曲爪0.9
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457525293083812~25129116曲爪1.3
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457534293084619~60170193曲爪1.8
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457543293085440~100217295曲爪2.3
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
61457559293086285~140310585曲爪3.2
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする