シートカッター SECUMAX MOBILEX

シートカッター SECUMAX MOBILEX - martorシートカッター SECUMAX MOBILEX - martorシートカッター SECUMAX MOBILEX - martorシートカッター SECUMAX MOBILEX - martorシートカッター SECUMAX MOBILEX - martorシートカッター SECUMAX MOBILEX - martorシートカッター SECUMAX MOBILEX - martor

刃は1枚で4か所使用できます。カバーが手を怪我から守ります。カバーの高さを調整することで、2mm~10mmで刃の長さを変更できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。押して使用するタイプです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。

用途さまざまなフィルム・シートのカットに。トラスコ品番149-5753全長(mm)114材質/仕上本体:プラスチック質量(g)47.5刃厚(mm)0.2材質(刃)合金工具鋼適合替刃37020内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145758645137
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする