曜日別特売

スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)

スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) - GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) - GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) - GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用) - GEDORE

調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。

用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP内容量1セット
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614576473084477
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする