GEDORE
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)セット品
305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。
用途
軸穴スナップリングの取外し用。
トラスコ品番
149-6246
セット内容
スピンドル3/8
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(kg)
2.65
爪形状
直爪
使用範囲(mm)
305~1000
モデル
8007 V-GRIP
内容量
1丁
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61457656
3084493
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください