曜日別特売

スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪

スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 - GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 - GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 - GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 - GEDOREスナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)替爪 - GEDORE

8007V(3084493)用の替え爪6.0mmです。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。

適合機種8007 V-GRIP適合本体3084493材質/仕上特殊工具鋼爪形状直爪使用範囲(mm)305~1000内容量1個
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
爪先端径(Φmm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614576653084779149-624786E-8007V-6
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
614576743084795149-6248149E-8007V-9
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする