曜日別特売

パイプカッタ用スクリューハンドル

パイプカッタ用スクリューハンドル - RIDGID(日本エマソン)

4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。

トラスコ品番149-5846適合機種42-A幅(mm)162.6高さ(mm)61質量(g)712.8品名スクリューハンドル奥行(mm)340.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145770833590
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする