セーフティカッターSECUNORM500 フック刃
フック状の刃でマットやフロア絨毯なども切断できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。
全長(mm)143
材質/仕上本体:アルミニウム
質量(g)72.5
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
内容量1丁
商品説明動画
カッター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05