曜日別特売

スナップリングプライヤー8000A

スナップリングプライヤー8000A - GEDOREスナップリングプライヤー8000A - GEDOREスナップリングプライヤー8000A - GEDOREスナップリングプライヤー8000A - GEDOREスナップリングプライヤー8000A - GEDORE
(1件のレビュー)

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ内容量1丁
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
爪形状
使用範囲(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
爪形状
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614577876701380137-447714196直爪3~10
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
614577966701460137-447814198直爪10~25
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578056701540137-4479182186直爪19~60
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578146701620137-4480230310直爪40~100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578236701700137-4481320555直爪85~140
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578396702270137-448213097曲爪3~10
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578486702350137-448313097曲爪10~25
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578576702430137-4484170182曲爪19~60
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578666702510137-4485210317曲爪40~100
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578756702780137-4486305563曲爪85~140
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61457805
2023-06-02
用途: 単車のミッションOH

ガッチリしていて安心して使えました。
ラバーの色がブルーでしたが、通好みの色で好印象です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする