曜日別特売

スナップリングプライヤー8000J(穴用)

スナップリングプライヤー8000J(穴用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000J(穴用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000J(穴用) - GEDOREスナップリングプライヤー8000J(穴用) - GEDORE

ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ内容量1丁
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
爪形状
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614578846703240137-448714180直爪8~13
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
614578936703320137-448814181直爪12~25
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579096703400137-4489183164直爪19~60
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
614579186703590137-4490230281直爪40~100
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579276703670137-4491322472直爪85~140
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579366704130137-449212980曲爪8~13
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579456704210137-449312982曲爪12~25
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579546704480137-4494169161曲爪19~60
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579636704560137-4495214279曲爪40~100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579796704640137-4496292484曲爪85~140
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする