サクションカップB(ショートベローズ)モデル

サクションカップB(ショートベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデル - Piab(ピアブ)サクションカップB(ショートベローズ)モデル - Piab(ピアブ)

高さ調整に適しています。吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます。吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます。

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
ねじ径
材質/仕上
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61458146B20.101個22-クロロプレン193.2
990
949
1,044(税込)
当日出荷
61458164B20.201個22-シリコン193.2
2,010
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61458189B30-2.101個34-クロロプレン26.27
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61458207B30-2.201個34-シリコン26.27
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44727298B20.20.02AB1セット(5個)22G1/8シリコン315.1
17,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
61458173B20.20.02AB1個22G1/8シリコン315.1
3,430
取扱い終了
代引不可
代替品有
61458155B20.10.02AB1個22G1/8クロロプレン316.4
2,290
取扱い終了
代引不可
61458198B30-2.10.04AB1個34G1/8クロロプレン4110
2,940
取扱い終了
61458216B30-2.20.04AB1個34G1/8シリコン4116.6
4,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61458173B20.20.02AB44727298B20.20.02ABB20.20.02AB サクションカップB(ショートベローズ)モデル Piab(ピアブ) 44727298サクションカップB(ショートベローズ)モデルPiab(ピアブ)1セット(5個)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする