TRUSCO
導電性ダンボールプラスチック(フタなし)
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。表面抵抗値は10(の4乗)Ω~10(の6乗)Ωです。
用途
ホコリ、静電気を嫌う部品保管・流通容器。
トラスコ品番
137-2201
質量(kg)
4.5
容量(L)
45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
584×339×269
内寸奥行(mm)
566
内寸幅(mm)
328
外寸法・幅(mm)
339
外寸法・高さ(mm)
269
外寸法・奥行(mm)
584
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
566×328×250
内寸高さ(mm)
250
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
厚さ(mm)
色
取手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61447165
DP-560D-5N
ポリプロピレン(PP)
プラダン
5
ブラック
あり
¥
22,130
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください