コンパクトスペーサー

コンパクトスペーサー - TRUSCOコンパクトスペーサー - TRUSCOコンパクトスペーサー - TRUSCOコンパクトスペーサー - TRUSCOコンパクトスペーサー - TRUSCOコンパクトスペーサー - TRUSCOコンパクトスペーサー - TRUSCOコンパクトスペーサー - TRUSCO

基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。

用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5内容量1袋(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61448416KOS10.03.5-10161-2983151.9
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448425KOS12.03.5-10161-2984172.1
560
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448434KOS14.03.5-10161-2985192.4
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448443KOS16.03.5-10161-2986212.6
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448459KOS20.03.5-10161-2987253.1
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448468KOS4.03.5-10161-298891.2
470
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448477KOS6.03.5-10161-2989111.3
480
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448486KOS7.03.5-10161-2990121.6
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448495KOS8.03.5-10161-2991131.6
530
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする