日動工業
エコビックLED投光器20W 交換球
固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。
用途
口金E26の照明器具に。
トラスコ品番
161-4818
全長(mm)
161
質量(g)
433
消費電力(W)
100V:21、200V:2.2
口金
E26
定格寿命(時間)
50000
色温度
5000K
色温度(K)
5000
光源色
昼白色(5000K)
外径(mm)
120
明るさ(Lm)
2780
演色指数(Ra)
Ra83
電球の種類
LED
標準消費電力料金(円/h)
100V:0.57、200V:0.59
内容量
1個
注意
※密閉型、調光器付、HID用安定器内蔵器具には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459214
L20W-JW110-50K
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください