KDS
冴切三段白刃
刃先を3段にする事で、スッと切れる滑らかな切れ味を実現
用途
ダンボールの開梱、カーペット・ベニヤの切断など様々な用途で使える万能タイプの替刃
全長(mm)
130
材質/仕上
ケース:PP樹脂
色
白
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
スチール
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448504
LB-10HT
1パック(10枚)
137-3628
82
¥
350
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
61451049
LB-50HT
1パック(50枚)
137-5788
362
¥
1,470
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください