TRUSCO
A4サイズレタートレー
積み重ねて整理可能なA4サイズトレーです。
用途
デスク周りの収納トレーとして。
サイズ
A4
高さ(mm)
65
質量(g)
286
奥行(mm)
350
間口(mm)
257
外寸法・高さ(mm)
65
収納の目安
A4用紙500枚
外寸法・奥行(mm)
350
外寸法・間口(mm)
257
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459318
LTA4-BK
161-0242
黒
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
61459327
LTA4-TM
161-0243
透明
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください