KLEIN TOOLS
デジタルマルチメーター
1mの高さから落下しても壊れません。
用途
電圧(交流/直流)測定に
抵抗・温度・静電容量測定に
周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に
交流電流(A)
10
最大表示
4000
直流電流(A)
10
検波方式
平均値整流(MEAN)
測定温度範囲(℃)
-18~583
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459379
MM400A
600
600
40M
80.4×152.4×45.2
230
単4電池×2本(付属)
80.4
45.2
152.4
¥
19,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
61459388
MM600A
1000
1000
40M
90.4×177.8×53.2
410
単4電池×2本(付属)
90.1
53.2
177.8
¥
27,240
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください