USBはんだこて

USBはんだこて - goot(太洋電機産業)USBはんだこて - goot(太洋電機産業)USBはんだこて - goot(太洋電機産業)USBはんだこて - goot(太洋電機産業)USBはんだこて - goot(太洋電機産業)
(3件のレビュー)

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。

用途はんだ付けに。トラスコ品番147-8182全長(mm)150質量(g)101.2電源(V)5消費電力(W)5最高温度(℃)約500RoHS指令(10物質対応)対応こて先形状MSD-5HRT-D内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459397MSD-5
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61459397
2023-11-06
用途: 自動車の樹脂バンパ補修に活用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンセントがない屋外で使えるのは、ものすごく快適でした。
スマホ用のモバイルバッテリーにつなげ、30秒もたたないうちに樹脂バンパが溶ける程度に熱くなりビックリ!
グリップをひねりガン形状にするとつかみやすくなって、落ち着いて作業ができました。
またコテ先が、わずかに平面の部分があり、表面を軽くならすのにも使いやすかったです。また別売で異なる形状のコテ先もあるということなので、今後も発展的に活用できそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 61459397
2023-03-17
用途: 電源がとれないとき
片倉建鉄株式会社建設業・工事業

USBで電源が取れると言うことで購入しましたが
0.8mmのハンダが全然溶けません。
購入して失敗しました。

2が参考にしています
対象商品 : 61459397
2022-04-04
用途: バイクの配線
サービス業

コンセントが使えない屋外でも使えるから便利。
USBに繋ぎ,スイッチオンしたら20秒くらいで高温になります。
先端は細いタイプではないので細かな作業には向かないかも?!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする