TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段付)
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)
50(こぼれ止め)
ストッパー
あり
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459433
PEW-1272N2-W
4
あり
1300
500
750
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ホワイト
¥
71,320
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
61459449
PEW-1272N2-YG
4
あり
1300
500
750
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ヤンググリーン
¥
71,320
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
61459458
PEW-1292N2-W
4
あり
1300
600
900
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ホワイト
¥
80,060
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
61459467
PEW-1292N2-YG
4
あり
1300
600
900
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ヤンググリーン
¥
80,060
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
61492638
PEW-12122N2-W
4
あり
1300
600
1200
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ホワイト
¥
84,270
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年6月中旬
61492647
PEW-12122N2-YG
4
あり
1300
600
1200
100
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
ヤンググリーン
¥
84,270
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。