プラスチックサポート

プラスチックサポート - 名取製作所
(1件のレビュー)

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール内容量1袋(200個)
全40種類を絞り込む
全長(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
使用ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61451584PS-30117.8M3用
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
61451593PS-302214.1M3用
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451609PS-303318.7M3用
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451618PS-304424.6M3用
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451627PS-305530.8M3用
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
61451645PS-307742M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
61451663PS-309952.3M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451679PS-3101059.8M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451688PS-3111164M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451697PS-3121269.3M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451706PS-3131373.8M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451715PS-3141480M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451724PS-3151588.3M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451733PS-3161690.6M3用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451749PS-31818103.4M3用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451758PS-32020119.7M3用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451767PS-33030175.2M3用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451776PS-34040232.8M3用
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451785PS-35050283M3用
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451794PS-403329.3M4用
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
61451803PS-404439.2M4用
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
61451819PS-405547.4M4用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451828PS-406655.8M4用
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451837PS-407765.7M4用
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451846PS-408874.2M4用
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
61451855PS-4101092.6M4用
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61451864PS-41212115.9M4用
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451873PS-41515138.8M4用
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451889PS-42020182M4用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451898PS-43030283.8M4用
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451907PS-45050477.7M4用
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451916PS-605547.3M5用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451925PS-608871.9M5用
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
61451934PS-6101088.8M5用
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451943PS-61515134.7M5用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451959PS-62020186M5用
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451968PS-63030282.3M5用
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451977PS-65050448.1M5用
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
61451636PS-306635.8M3用
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
61451654PS-308848.6M3用
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24849775
2024-05-22
用途: M3は微妙
製造業

サイズがM3なのでかなり細い。長さは各種あり、分類すればいいんだろうが流石に細かすぎて面倒。
いつかサイズ調整の機会がきたらきっと活躍すると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする