クッションまるプニ

クッションまるプニ - EXGELクッションまるプニ - EXGELクッションまるプニ - EXGELクッションまるプニ - EXGEL

人肌のように柔らかく、やさしく支える特殊素材「エクスジェルを本体にほぼ全面に配置し、硬い地面やベンチなどでも優しくお尻をサポートします。

幅(mm)410高さ(mm)27質量(g)600奥行(mm)390内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459476PUN20-LEレモン410×390×27
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61459485PUN20-MBマリンブルー410×390×27
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459503PUN20-ROローズ410×390×27
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
61459519PUN20-SKスカイ410×390×27
10,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
61459494PUN20-MRムーンロック410×390×27
9,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする