曜日別特売

ジャニターカート

ジャニターカート - ラバーメイドジャニターカート - ラバーメイド

掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。前面のベース部分にはモップ絞り器、バケツ、掃除機、丸型ペールなどの搭載が可能です。2枚の棚板は洗剤などの収納はもちろん、両サイドにはモップ、ブラシなどの収納に便利なフックを装備しています。

トラスコ品番114-3309幅(mm)1168質量(kg)22.5ブルー高さ(mm)975奥行(mm)552繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※掃除用具は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459528RM617388BL
80,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする