曜日別特売

アングル ブレイス ブラシ(ウェットタイプ)

アングル ブレイス ブラシ(ウェットタイプ) - ラバーメイド

フロアスウィープ用ハンドル(別売)に対応しています。

トラスコ品番114-3284材質ポリプロピレン長さ(mm)127幅(mm)254質量(kg)0.5ブルー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459607RM6337BL
4,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする