ラバーメイド
ウェイブブレイクモッピングシステム 特殊施設用コンポ
施設利用者への安全を配慮し、突起物や金属部品をほとんど使用していません。
トラスコ品番
114-3401
幅(mm)
472
質量(kg)
6.4
色
イエロー
高さ(mm)
627
奥行(mm)
404
容量(L)
33.1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459634
RM759088YL
¥
50,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください