古里精機製作所
カウンタ小型RS型
主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
計数速度
600(cpm)
計算最大速度(回/分)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付寸法(mm)
計数範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459713
RS207-4
101-6300
100
37×30×4.2
9999
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
61459729
RS207-5
101-6318
110
37×30×4.2
99999
¥
3,400
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
61459738
RS207-6
101-6326
115
37×37×4.2
999999
¥
4,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください