替棒型アタッチメント

替棒型アタッチメント - goot(太洋電機産業)

軽く滑らかに切れます。大きなデザインの作業などにお薦めです。

用途発泡スチロールの切断、CM用のデザイン、芸術作品の創造、商業的なアートワークの開発等、趣味から仕事まで幅広い用途に。トラスコ品番147-8185適合機種SC-5長さ(mm)約65質量(g)104線径(Φmm)1内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※やけどにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459853SC-5AI
640
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする