替弓型アタッチメント

替弓型アタッチメント - goot(太洋電機産業)

カーブや細かい作業にお薦めです。

用途発泡スチロールの切断に。トラスコ品番147-8180適合機種SC-5長さ(mm)約220幅(mm)(幅細部)約60、(幅広部)約80質量(g)209有効切断能力(mm)厚さ80×奥行200内容量1個
注意
※やけどにご注意ください。※無理な力を加えるとニクロム線が切れてしまう恐れがあります。※無理な力を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459869SC-5AP
1,000
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする