グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)

グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) - STSグリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) - STS

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。

幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向内容量1台
注意
※受光器は対応していません。※三脚は市販のカメラ用三脚(1/4inch)をご利用下さい(EL-CMなどの墨出器用三脚は使用出来ません)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
精度(mm/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459887SJ-10G148-7079±1.5/5
15,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61459896SQ-10G148-7077±1/5
18,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする