スツール ビニールレザー張

スツール ビニールレザー張 - TRUSCO

ウレタンフォームのやさしい座りごこちのスツールです。座面裏にキズ防止のPP樹脂が付属しています。

質量(kg)3キャスターなし張地ビニールレザー座幅(mm)390座高(mm)460座奥行(mm)390積重ね可能対象平積み4段までスタッキング内容量1脚
注意
※踏み台での使用厳禁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459905STVL-400S-Bインディゴブルー3
19,250
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459914STVL-400S-GRリーフグリーン3
19,250
13,980
15,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする