こんなお得な商品も!
透明バッグ リュックタイプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
(8)
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番160-7214
幅(mm)300
色クリア
高さ(mm)420
質量(g)530
タイプリュック
奥行(mm)100
内容量1個
注意
※クリーンパックではありません。
クリーンルーム用ウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 61459957
2024-07-30
- 用途:
- レジャー
株式会社センショウ 様
(建設業・工事業)
雨天の際の釣行時に使用。(本体が透明な為)携行品の収納位置が外から確認出来、雨天の際の取り出しが短時間に、かつ防水性の確かさで、携行品を濡らすことがなくなりました。
背負いベルトもビニール樹脂でカバ-されているので汚れが付着することもなく快適です。